ネックウォーマーマスク

ネックウォーマーマスク - コーコス信岡ネックウォーマーマスク - コーコス信岡ネックウォーマーマスク - コーコス信岡ネックウォーマーマスク - コーコス信岡ネックウォーマーマスク - コーコス信岡ネックウォーマーマスク - コーコス信岡ネックウォーマーマスク - コーコス信岡ネックウォーマーマスク - コーコス信岡
(1件のレビュー)

3WAY(フェイスマスク・ネックゲイター・ヘアバンド)で使えるマルチアイテム
口元に空間が生まれて呼吸しやすい鼻ダムダーツ
優れた保温力を発揮するブロックフリース素材
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
日焼けから肌をガードするUVカット素材使用

用途現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユースサイズFサイズ(cm)【上側まわり】46【前側】27.5【後ろ側】21.5素材【表】DRYウォームストレッチ裏起毛(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)【裏】ブロックフリース(ポリエステル92%・ポリウレタン8%)内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60498107G-1816ブラック
498
489
538(税込)
3日以内出荷
60498116G-1816ブラックカモ
498
489
538(税込)
3日以内出荷
60498125G-1816ディアゴプリントブラック
498
489
538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年ネックウォーマーは購入していますが、
これだ!という商品に会えませんでした・・
この商品には大満足です。
寒さが強いときには、目より下を覆い、通常は首に巻くのですが、
締め付け感もなく程よい装着感です。
オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする