ストレッチ透湿防水 防寒ジャケット

ストレッチ透湿防水 防寒ジャケット - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒ジャケット - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒ジャケット - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒ジャケット - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒ジャケット - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒ジャケット - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒ジャケット - コーコス信岡ストレッチ透湿防水 防寒ジャケット - コーコス信岡

S~3XLまで幅広いサイズに対応
Sはユニセックスサイズ
防水性・透湿性に防風性をプラスし、雨・雪・冷気をブロックしながら内部の湿気を逃します
縫い目には水の侵入を防ぐ防水シームテープ加工
あらゆる動きに対応する4WAYストレッチ素材を使用
起毛素材(衿)やブロックフリース(身頃裏)を使用して優れた保温性を発揮
軽量素材を使用しているので軽やかな着心地
ヘルメットをかぶったままでも使用でき、簡単に取り外し可能なフード
夜間屋外での視認性を高める反射素材付き(背中・肘)

用途現場作業全般/DIY/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル素材表:4WAYストレッチリップストップ、裏:[身頃]ブロックフリース[袖・フード]タフタ混率(%)表素材:ポリエステル90・ポリウレタン10、裏素材:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60492961DR-6800Sネイビー1104461
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60492970DR-6800Mネイビー1164763
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60492979DR-6800Lネイビー1225065
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60492988DR-6800XLネイビー1285366
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60492997DR-6800XXLネイビー1345667
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493006DR-68003XLネイビー1425967
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493031DR-6800Mブラック1164763
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493058DR-6800XXLブラック1345667
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493067DR-68003XLブラック1425967
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493076DR-6800Sタンカーキ1104461
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493085DR-6800Mタンカーキ1164763
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493119DR-6800XXLタンカーキ1345667
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493137DR-6800Sアニマルカモ1104461
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493146DR-6800Mアニマルカモ1164763
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493155DR-6800Lアニマルカモ1225065
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493171DR-6800XLアニマルカモ1285366
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493180DR-6800XXLアニマルカモ1345667
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493189DR-68003XLアニマルカモ1425967
7,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
60493015DR-6800Sブラック1104461
7,980
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
60493040DR-6800Lブラック1225065
7,980
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
60493049DR-6800XLブラック1285366
7,980
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
60493101DR-6800Lタンカーキ1225065
7,980
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
60493110DR-6800XLタンカーキ1285366
7,980
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
60493128DR-68003XLタンカーキ1425967
7,980
7,898
8,688(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする