曜日別特売

ストレッチ ライトカーゴパンツ

ストレッチ ライトカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトカーゴパンツ - コーコス信岡

一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用
XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用

用途現場作業全般/DIY/農作業/アウトドア全般/タウンユースインディゴ混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3素材アメイジングストレッチソフトツイル内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60493880G-2005XS672866~72
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
60493889G-2005S692968~76
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
60493898G-2005M713176~84
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
60493907G-2005L733384~92
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
60493916G-2005XL753592~100
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
60493925G-2005XXL7539100~108
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
60493941G-20053XL7541108~116
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする