曜日別特売

ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ

ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - コーコス信岡ストレッチ ライトジョガーカーゴパンツ - コーコス信岡

一度履いたら戻れない!ヨコ伸び55%の超ストレッチ素材を使用
XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ウエストゴム仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる両仕様
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用
足元をすっきり見せ、動きやすい裾ジョガー仕様

用途現場作業全般/DIY/農作業/アウトドア全般/タウンユースインディゴ混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3素材アメイジングストレッチソフトツイル内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全7種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60493950G-2015XS642866~72
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
60493959G-2015S662968~76
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
60493968G-2015M683176~84
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
60493977G-2015L703384~92
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
60493986G-2015XL723592~100
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
60493995G-2015XXL7239100~108
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
60494011G-20153XL7241108~116
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする