ジョバーズ ストレッチパンツ

ジョバーズ ストレッチパンツ - コーコス信岡ジョバーズ ストレッチパンツ - コーコス信岡ジョバーズ ストレッチパンツ - コーコス信岡ジョバーズ ストレッチパンツ - コーコス信岡ジョバーズ ストレッチパンツ - コーコス信岡ジョバーズ ストレッチパンツ - コーコス信岡ジョバーズ ストレッチパンツ - コーコス信岡ジョバーズ ストレッチパンツ - コーコス信岡

XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ジョッパーズ×乗馬パンツを掛け合わせた独自シルエット『ジョバーズ』
「楽さの極み」を実感できる驚異のヨコ伸び55%以上の超ストレッチ素材を使用
動きやすく快適にフィットするウエスト総ゴム仕様
腰回りにゆとりのあるワンタック仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる仕様
前ファスナー付き
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用

用途現場作業全般/DIY/農作業/アウトドア全般/タウンユース混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3素材アメイジングストレッチソフトツイル内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全14種類を絞り込む
サイズ
適応ウエスト(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60494160G-2024ブラックXS673566~72
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
60494169G-2024ブラックS693668~76
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
60494178G-2024ブラックM713776~84
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
60494187G-2024ブラックL733884~92
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
60494196G-2024ブラックXL753992~100
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
60494205G-2024ブラックXXL7541100~108
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
60494221G-2024ブラック3XL7543108~116
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
60494230G-2024シールズネイビーXS673566~72
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
60494239G-2024シールズネイビーS693668~76
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
60494248G-2024シールズネイビーM713776~84
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
60494257G-2024シールズネイビーL733884~92
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
60494266G-2024シールズネイビーXL753992~100
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
60494275G-2024シールズネイビーXXL7541100~108
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
60494291G-2024シールズネイビー3XL7543108~116
2,480
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする