曜日別特売

レディース半袖ケーシー

レディース半袖ケーシー - 大丸白衣レディース半袖ケーシー - 大丸白衣レディース半袖ケーシー - 大丸白衣レディース半袖ケーシー - 大丸白衣レディース半袖ケーシー - 大丸白衣レディース半袖ケーシー - 大丸白衣レディース半袖ケーシー - 大丸白衣

アクティブな現場でも活躍する高機能ウェア。シルクのような質感と機能性を兼ね備えたブランド高品質のユニフォーム素材。シルクタッチの質感でありながらサラサラの肌触りが自慢の新素材です。抜群のストレス性能とフィット感は長時間の着用でもストレスフリー。特殊加工された透けにくい生地は、着用時の湿度調整や制電に効果があり高い評価を受けています。医療現場でも信頼できるブランド最高品質のユニフォーム素材です。

機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾 防汚加工素材ポリエステル100% サラクールストレッチ内容量1枚
全33種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60491089N771ホワイトS913822
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491098N771ホワイトM953923
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491107N771ホワイトL994024
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491116N771ホワイトLL1054125
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491125N771ホワイト3L1114225
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491141N771ピンクS913822
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491150N771ピンクM953923
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491159N771ピンクL994024
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491168N771ピンクLL1054125
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491177N771ピンク3L1114225
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491186N771サックスS913822
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491195N771サックスM953923
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491211N771サックスL994024
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491220N771サックスLL1054125
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491229N771サックス3L1114225
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60491299N761ホワイトS943820
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491308N761ホワイトM983921
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491317N761ホワイトL1024022
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491326N761ホワイトLL1084123
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491335N761ホワイト3L1144223
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491351N761ホワイト4L1204323
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491360N761ピンクS943820
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491369N761ピンクM983921
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491378N761ピンクL1024022
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491387N761ピンクLL1084123
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491396N761ピンク3L1144223
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491405N761ピンク4L1204323
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491421N761サックスS943820
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491430N761サックスM983921
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491439N761サックスL1024022
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491448N761サックスLL1084123
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491457N761サックス3L1144223
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60491466N761サックス4L1204323
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする