曜日別特売

レディース長袖ケーシー

レディース長袖ケーシー - 大丸白衣

全身をしっかりと包み込む長袖スタイル。ポピュラーでリーズナブルな医療ウェアのスタンダード。軽くて快適な薄手の生地に気持ちが引き締まるパリッとした風合いを兼ね備えたポプリン。動きやすさを追求した機能性はこれまで多くの医療現場で支持されてきました。タッサーと共にブランドの中でもっともポピュラーなラインで、ドクターコートをはじめとしたメディカルウェアに幅広く対応するベーシックシリーズの1つです。

ホワイト素材ポリエステル65% 綿35% ポプリン内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60491728N627S94374962
3,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
60491737N627M98395165
3,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
60491746N627L102415368
3,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
60491755N627LL106435571
3,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
60491771N6273L110455774
3,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする