曜日別特売

メンズ半袖ケーシー

メンズ半袖ケーシー - 大丸白衣メンズ半袖ケーシー - 大丸白衣

機能な動きが求められる現場に対応。ポピュラーでリーズナブルな医療ウェアのスタンダード。軽くて快適な薄手の生地に気持ちが引き締まるパリッとした風合いを兼ね備えたポプリン。動きやすさを追求した機能性はこれまで多くの医療現場で支持されてきました。タッサーと共にブランドの中でもっともポピュラーなラインで、ドクターコートをはじめとしたメディカルウェアに幅広く対応するベーシックシリーズの1つです。

素材ポリエステル65% 綿35% ポプリン内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60491475N716ホワイトS1024222
4,100
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
60491491N716ホワイトM1074424
4,100
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
60491500N716ホワイトL1124626
4,100
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
60491509N716ホワイトLL1174926
4,100
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
60491518N716ホワイト3L1225130
4,100
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
60491527N716サックスS1024222
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
60491536N716サックスM1074424
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
60491545N716サックスL1124626
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
60491561N716サックスLL1174926
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
60491570N716サックス3L1225130
4,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする