曜日別特売

メンズ長袖ケーシー

メンズ長袖ケーシー - 大丸白衣メンズ長袖ケーシー - 大丸白衣

落ち着いた着こなしで信頼と安心を表現。ポピュラーでリーズナブルな医療ウェアのスタンダード。軽くて快適な薄手の生地に気持ちが引き締まるパリッとした風合いを兼ね備えたポプリン。動きやすさを追求した機能性はこれまで多くの医療現場で支持されてきました。タッサーと共にブランドの中でもっともポピュラーなラインで、ドクターコートをはじめとしたメディカルウェアに幅広く対応するベーシックシリーズの1つです。

素材ポリエステル65% 綿35% ポプリン内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60491631N617ホワイトS1024250
4,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
60491640N617ホワイトM1074452
4,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
60491649N617ホワイトL1124654
4,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
60491658N617ホワイトLL1174956
4,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
60491667N617ホワイト3L1225158
4,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
60491676N617サックスS1024250
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
60491685N617サックスM1074452
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
60491701N617サックスL1124654
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
60491710N617サックスLL1174956
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
60491719N617サックス3L1225158
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする