コーコス信岡
リバウンドワーク サンダル1.0
2層構造のEVAで反発力とクッション性を両立
インソールは取り外して手洗いが可能
両サイド通気ホール
用途
屋内作業
先芯
なし
素材
アッパー:EVA、ソール:EVA、中敷き:EVA
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全9種類を絞り込む
色
ウォーター
ダーク
ライム
サイズ
L
LL
M
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60497075
MW-3500
ウォーター
M
25.0~26.0
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
60497091
MW-3500
ウォーター
L
26.0~27.0
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
60497100
MW-3500
ウォーター
LL
27.0~28.0
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
60497109
MW-3500
ライム
M
25.0~26.0
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
60497118
MW-3500
ライム
L
26.0~27.0
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
60497127
MW-3500
ライム
LL
27.0~28.0
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
60497136
MW-3500
ダーク
M
25.0~26.0
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
60497145
MW-3500
ダーク
L
26.0~27.0
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
60497161
MW-3500
ダーク
LL
27.0~28.0
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください