すべり止め手袋 厚手 5双組

すべり止め手袋 厚手 5双組 - コーコス信岡すべり止め手袋 厚手 5双組 - コーコス信岡すべり止め手袋 厚手 5双組 - コーコス信岡すべり止め手袋 厚手 5双組 - コーコス信岡すべり止め手袋 厚手 5双組 - コーコス信岡すべり止め手袋 厚手 5双組 - コーコス信岡

厚手(7ゲージ)の高耐久すべり止め軍手
天然ゴム滑り止めにより高いグリップ性を発揮

用途DIY/一般作業/アウトドア/倉庫作業イエロー素材樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:ポリエステル・その他内容量1セット(5双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60497258Z-31S196.817
698
689
758(税込)
3日以内出荷
60497267Z-31M21.57.519
698
689
758(税込)
3日以内出荷
60497276Z-31L238.520
698
689
758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする