コーコス信岡
すべり止め手袋 厚手
厚手(7ゲージ)の高耐久すべり止め軍手
天然ゴム滑り止めにより高いグリップ性を発揮
用途
DIY/一般作業/アウトドア/倉庫作業
色
イエロー
素材
樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:ポリエステル・その他
内容量
1双
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60497285
Z-36
S
19
6.8
17
¥
148
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
60497301
Z-36
M
21.5
7.5
19
¥
148
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
60497310
Z-36
L
23
8.5
20
¥
148
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください