曜日別特売

ミニグリースガン専用ブラシ

ミニグリースガン専用ブラシ - KTC

ミニグリースガン(CGM-168)専用のブラシ。先端を付け替えるだけの簡単装着。
手を汚さずグリースのベタ塗りが可能。
チェーンやクローラー、ベアリング等の凹凸箇所へのグリース塗布に最適。

質量(g)20ねじ径M10×1.0材質(ブラシ部)ナイロン危険物の類別非危険物適応グリースガン:CGM-168内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60502770CGM-168-B
1,980
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする