メンズパンツ

メンズパンツ - 大丸白衣メンズパンツ - 大丸白衣

シルクのような質感と機能性を兼ね備えたブランド最高品質のユニフォーム素材。シルクタッチの質感でありながらサラサラの肌触りが自慢の新素材です。抜群のストレッチ性能とフィット感は長時間の着用でもストレスフリー。特殊加工された透けにくい生地は、着用時の湿度調整や制電に効果があり高い評価を受けています。医療現場でも信頼出来るブランド最高品質のユニフォーム素材です。

ホワイト股下(cm)(ハーフ)87機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 防汚加工素材ポリエステル100% サラクールストレッチ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60502456N872S67~7395
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60502465N872M73~79100
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60502481N872L79~85106
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60502490N872LL85~91112
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60502499N8723L91~97118
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする