曜日別特売

メンズパンツ

メンズパンツ - 大丸白衣メンズパンツ - 大丸白衣

ニット生地のフィット感と落ち着いた風合いが特徴のユニフォーム素材。ニット生地を使用し体になじむフィット感と落ち着いたマット調の風合いが特長の素材です。特殊加工の編み糸は透けにくくUVカットや制電効果を発揮。ソフトに仕上げた生地はサラリとした肌触りで快適さと動きやすい伸縮性を実現しました。イージーケアでお手入れも簡単な人気のユニフォーム素材です。

ホワイト股下(cm)(ハーフ)87機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット素材ポリエステル90% 綿10% 裏面トリコット内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60502219N862S67~7395
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
60502228N862M73~79100
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
60502237N862L79~85106
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
60502246N862LL85~91112
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
60502255N8623L91~97118
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
60502271N8624L97~103125
6,200
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする