曜日別特売

レディースパンツ

レディースパンツ - 大丸白衣レディースパンツ - 大丸白衣レディースパンツ - 大丸白衣

ディテールまでこだわった美しいシルエットと快適な履き心地。幅広いウェアとのコーディネートに対応。快適機能を満載して抜群の動きやすさ。ダブルクロス断面の六面体糸が汗をサッと吸収するから、素早く乾いて快適。ナノ粒子のセラミックで紫外線もカット。通気性もよく軽やかで、2WAYストレッチで動きにフィット。

機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット素材ポリエステル100% ダブルクロストリコット内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60502097N821ホワイトS(ハーフ)8062~6892
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502106N821ホワイトM(ハーフ)8266~7296
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502115N821ホワイトL(ハーフ)8270~76100
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502131N821ホワイトLL(ハーフ)8274~82104
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502140N821ホワイト3L(ハーフ)8280~88110
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502149N821ホワイト4L(ハーフ)8286~94116
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502158N821ネイビーS(ハーフ)8062~6892
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502167N821ネイビーM(ハーフ)8266~7296
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502176N821ネイビーL(ハーフ)8270~76100
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502185N821ネイビーLL(ハーフ)8274~82104
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502201N821ネイビー3L(ハーフ)8280~88110
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502210N821ネイビー4L(ハーフ)8286~94116
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする