曜日別特売

レディースパンツ

レディースパンツ - 大丸白衣レディースパンツ - 大丸白衣レディースパンツ - 大丸白衣

ディテールまでこだわった美しいシルエットと快適な履き心地。幅広いウェアとのコーディネートに対応。お手入れも簡単な快適素材を採用。高級感のあるストレッチ素材で、UVカット、透け防止にも効果的な生地です。シワになりにくいうえ、二重織り構造で生地全体がしっかりしており、形態安定、イージケアにも対応しています。

機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット素材ポリエステル100% フルダルストレッチ二重織りツイル内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60501765N812ホワイトS(ハーフ)8062~6892
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
60501781N812ホワイトM(ハーフ)8266~7296
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
60501790N812ホワイトL(ハーフ)8270~76100
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
60501799N812ホワイトLL(ハーフ)8274~82104
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
60501808N812ホワイト3L(ハーフ)8280~88110
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
60501817N812ホワイト4L(ハーフ)8286~94116
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
60501826N812ネイビーS(ハーフ)8062~6892
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
60501835N812ネイビーM(ハーフ)8266~7296
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
60501851N812ネイビーL(ハーフ)8270~76100
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
60501860N812ネイビーLL(ハーフ)8274~82104
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
60501869N812ネイビー3L(ハーフ)8280~88110
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
60501878N812ネイビー4L(ハーフ)8286~94116
6,900
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする