曜日別特売

レディースパンツ

レディースパンツ - 大丸白衣レディースパンツ - 大丸白衣レディースパンツ - 大丸白衣レディースパンツ - 大丸白衣

ニット生地のフィット感と落ち着いた風合いが特徴のユニフォーム素材。ニット生地を使用し体になじむフィット感と落ち着いたマット調の風合いが特長の素材です。特殊加工の編み糸は透けにくくUVカットや制電効果を発揮。ソフトに仕上げた生地はサラリとした肌触りで快適さと動きやすい伸縮性を実現しました。イージーケアでお手入れも簡単な人気のユニフォーム素材です。

機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット素材ポリエステル90% 綿10% 裏面トリコット内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60502280N863ホワイトS(ハーフ)7752~6593
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502289N863ホワイトM(ハーフ)8056~6997
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502298N863ホワイトL(ハーフ)8260~73101
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502307N863ホワイトLL(ハーフ)8466~79107
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502316N863ホワイト3L(ハーフ)8372~85113
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502325N863ホワイト4L(ハーフ)8280~93119
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502341N863ピンクS(ハーフ)7752~6593
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502350N863ピンクM(ハーフ)8056~6997
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502359N863ピンクL(ハーフ)8260~73101
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502368N863ピンクLL(ハーフ)8466~79107
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502377N863ピンク3L(ハーフ)8372~85113
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502386N863ピンク4L(ハーフ)8280~93119
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502395N863サックスS(ハーフ)7752~6593
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502411N863サックスM(ハーフ)8056~6997
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502420N863サックスL(ハーフ)8260~73101
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502429N863サックスLL(ハーフ)8466~79107
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502438N863サックス3L(ハーフ)8372~85113
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
60502447N863サックス4L(ハーフ)8280~93119
6,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする