曜日別特売

レディースパンツ

レディースパンツ - 大丸白衣レディースパンツ - 大丸白衣レディースパンツ - 大丸白衣レディースパンツ - 大丸白衣

シルクのような質感と機能性を兼ね備えたブランド最高品質のユニフォーム素材。シルクタッチの質感でありながらサラサラの肌触りが自慢の新素材です。抜群のストレッチ性能とフィット感は長時間の着用でもストレスフリー。特殊加工された透けにくい生地は、着用時の湿度調整や制電に効果があり高い評価を受けています。医療現場でも信頼出来るブランド最高品質のユニフォーム素材です。

機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 防汚加工素材ポリエステル100% サラクールストレッチ内容量1枚
全15種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60502508N873ホワイトS(ハーフ)7261~6595
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502517N873ホワイトM(ハーフ)7765~6999
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502526N873ホワイトL(ハーフ)7769~73103
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502535N873ホワイトLL(ハーフ)7773~79107
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502551N873ホワイト3L(ハーフ)7479~85113
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502560N873ピンクS(ハーフ)7261~6595
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502569N873ピンクM(ハーフ)7765~6999
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502578N873ピンクL(ハーフ)7769~73103
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502587N873ピンクLL(ハーフ)7773~79107
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502596N873ピンク3L(ハーフ)7479~85113
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502605N873サックスS(ハーフ)7261~6595
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502621N873サックスM(ハーフ)7765~6999
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502630N873サックスL(ハーフ)7769~73103
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502639N873サックスLL(ハーフ)7773~79107
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60502648N873サックス3L(ハーフ)7479~85113
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする