曜日別特売

レディース看護衣

レディース看護衣 - 大丸白衣レディース看護衣 - 大丸白衣レディース看護衣 - 大丸白衣レディース看護衣 - 大丸白衣

様々な医療現場にフィットするスタンダードモデル。ニット生地のフィット感と落ち着いた風合いが特長のユニフォーム素材です。ニット生地を使用し体になじむフィット感と落ち着いたマット調の風合いが特長の素材です。特殊加工の編み糸は透けにくくUVカットや制電効果を発揮。ソフトに仕上げた生地はサラリとした肌触りで快適さと動きやすい伸縮性を実現しました。イージーケアでお手入れも簡単な人気のユニフォーム素材です。

素材ポリエステル90% 綿10% 裏面トリコット機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60501449N765Sホワイト71903822
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501458N765Mホワイト73943923
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501467N765Lホワイト75984024
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501476N765LLホワイト771044125
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501485N7653Lホワイト771104225
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501501N7654Lホワイト771164325
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501510N765Sピンク71903822
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501519N765Mピンク73943923
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501528N765Lピンク75984024
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501537N765LLピンク771044125
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501546N7653Lピンク771104225
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501555N7654Lピンク771164325
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501571N765Sサックス71903822
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501580N765Mサックス73943923
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501589N765Lサックス75984024
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501598N765LLサックス771044125
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501607N7653Lサックス771104225
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
60501616N7654Lサックス771164325
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする