大丸白衣
レディース看護衣
シンプルながら機能美を感じるフロントファスナータイプ。
機能
制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾 防汚加工
素材
ポリエステル100% サラクールストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60500758
N775
ホワイト
S
90
38
22
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500767
N775
ホワイト
M
94
39
23
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500776
N775
ホワイト
L
98
40
24
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500785
N775
ホワイト
LL
104
41
25
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500801
N775
ホワイト
3L
110
42
25
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500810
N775
ピンク
S
90
38
22
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500819
N775
ピンク
M
94
39
23
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500828
N775
ピンク
L
98
40
24
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500837
N775
ピンク
LL
104
41
25
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500846
N775
ピンク
3L
110
42
25
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500855
N775
サックス
S
90
38
22
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500871
N775
サックス
M
94
39
23
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500880
N775
サックス
L
98
40
24
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500889
N775
サックス
LL
104
41
25
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
60500898
N775
サックス
3L
110
42
25
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください