曜日別特売

レディース看護衣

レディース看護衣 - 大丸白衣レディース看護衣 - 大丸白衣レディース看護衣 - 大丸白衣レディース看護衣 - 大丸白衣

清楚な白にパイピングがおしゃれ感を演出。ダブルクロス断面の六面体糸が汗をサッと吸収するから、素早く乾いて快適です。ナノ粒子のセラミックで紫外線もカット。通気性もよく軽やかで、2WAYストレッチで動きにフィットします。

素材ポリエステル100% ダブルクロストリコット機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60500426N721Sピンク67903922
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500435N721Mピンク69944023
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500451N721Lピンク71984124
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500460N721LLピンク721044225
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500469N7213Lピンク711104325
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500478N7214Lピンク711164425
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500487N721Sサックス67903922
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500496N721Mサックス69944023
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500505N721Lサックス71984124
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500521N721LLサックス721044225
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500530N7213Lサックス711104325
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500539N7214Lサックス711164425
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500548N721Sネイビー67903922
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500557N721Mネイビー69944023
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500566N721Lネイビー71984124
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500575N721LLネイビー721044225
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500591N7213Lネイビー711104325
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
60500600N7214Lネイビー711164425
7,100
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする