曜日別特売

レディース看護衣

レディース看護衣 - 大丸白衣レディース看護衣 - 大丸白衣レディース看護衣 - 大丸白衣レディース看護衣 - 大丸白衣

気品あふれるフラットカラーが魅力のデザイン。シルクのような質感と機能性を兼ね備えた、ブランド最高品質のユニフォーム素材。シルクタッチの質感でありながらサラサラの肌触りが自慢の新素材です。抜群のストレッチ性能とフィット感は長時間の着用でもストレスフリー。特殊加工された透けにくい生地は、着用時の湿度調整や制電に効果があり高い評価を受けています。医療現場でも信頼出来るブランド最高品質のユニフォーム素材です。

素材ポリエステル100% サラクールストレッチ機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾 防汚加工内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60500609N774Sホワイト71903822
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500618N774Mホワイト73943923
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500627N774Lホワイト75984024
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500636N774LLホワイト771044125
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500645N7743Lホワイト751104225
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500661N774Sピンク71903822
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500670N774Mピンク73943923
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500679N774Lピンク75984024
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500688N774LLピンク771044125
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500697N7743Lピンク751104225
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500706N774Sサックス71903822
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500715N774Mサックス73943923
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500731N774Lサックス75984024
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500740N774LLサックス771044125
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
60500749N7743Lサックス751104225
6,800
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする