曜日別特売

ワンピース

ワンピース - 大丸白衣ワンピース - 大丸白衣ワンピース - 大丸白衣ワンピース - 大丸白衣ワンピース - 大丸白衣ワンピース - 大丸白衣ワンピース - 大丸白衣ワンピース - 大丸白衣

様々な医療現場にフィットするスタンダードモデル。ニット生地のフィット感と落ち着いた風合いが特長のユニフォーム素材です。ニット生地を使用し体になじむフィット感と落ち着いたマット調の風合いが特長の素材です。特殊加工の編み糸は透けにくくUVカットや制電効果を発揮。ソフトに仕上げた生地はサラリとした肌触りで快適さと動きやすい伸縮性を実現しました。イージーケアでお手入れも簡単な人気のユニフォーム素材です。

機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット素材ポリエステル90% 綿10% 裏面トリコット内容量1枚
全54種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60500907N766ホワイトS933919
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60500916N766ホワイトM974020
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60500925N766ホワイトL1014121
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60500941N766ホワイトLL1074222
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60500950N766ホワイト3L1134322
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60500959N766ホワイト4L1194422
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60500968N766ピンクS933919
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60500977N766ピンクM974020
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60500986N766ピンクL1014121
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60500995N766ピンクLL1074222
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60501011N766ピンク3L1134322
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60501020N766ピンク4L1194422
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60501029N766サックスS933919
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60501038N766サックスM974020
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60501047N766サックスL1014121
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60501056N766サックスLL1074222
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60501065N766サックス3L1134322
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60501081N766サックス4L1194422
6,700
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
60501090N764ホワイトS933919
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501099N764ホワイトM974020
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501108N764ホワイトL1014121
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501117N764ホワイトLL1074222
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501126N764ホワイト3L1134322
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501135N764ホワイト4L1194422
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501151N764ピンクS933919
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501160N764ピンクM974020
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501169N764ピンクL1014121
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501178N764ピンクLL1074222
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501187N764ピンク3L1134322
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501196N764ピンク4L1194422
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501205N764サックスS933919
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501221N764サックスM974020
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501230N764サックスL1014121
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501239N764サックスLL1074222
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501248N764サックス3L1134322
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501257N764サックス4L1194422
5,700
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
60501266N767ホワイトS933919
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501275N767ホワイトM974020
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501291N767ホワイトL1014121
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501300N767ホワイトLL1074222
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501309N767ホワイト3L1134322
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501318N767ホワイト4L1194422
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501327N767ピンクS933919
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501336N767ピンクM974020
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501345N767ピンクL1014121
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501361N767ピンクLL1074222
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501370N767ピンク3L1134322
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501379N767ピンク4L1194422
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501388N767サックスS933919
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501397N767サックスM974020
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする