曜日別特売

兼用スクラブ

兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣

アーティスティックディレクターのクリストフ・ルメールが率いるデザインチームが、世界中のファッションと新素材の情報が集まるパリのR&Dセンターとともに、上質なワードローブを追求するコレクション。
・見た目コットンで肌ざわりサラサラなエアリズム生地。
・ドロップショルダーやリラックスフィットのシルエットがきれいに出るのも魅力。
・袖が長めのハーフスリーブでネックが詰まっているのがデザインポイント。

機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾素材ポリエステル100% ダブルクロストリコット内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60499866N713ネイビーSS639238
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60499875N713ネイビーS689940
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60499891N713ネイビーM7010544
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60499900N713ネイビーL7111146
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60499909N713ネイビーLL7411747
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60499918N713ネイビー3L7412549
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60499927N713ネイビー4L7413350
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60499936N713ワインSS639238
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60499945N713ワインS689940
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60499961N713ワインM7010544
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60499970N713ワインL7111146
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60499979N713ワインLL7411747
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60499988N713ワイン3L7412549
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60499997N713ワイン4L7413350
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500006N713ターコイズSS639238
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500015N713ターコイズS689940
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500031N713ターコイズM7010544
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500040N713ターコイズL7111146
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500049N713ターコイズLL7411747
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500058N713ターコイズ3L7412549
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500067N713ターコイズ4L7413350
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500076N713ピンクSS639238
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500085N713ピンクS689940
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500101N713ピンクM7010544
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500110N713ピンクL7111146
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500119N713ピンクLL7411747
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500128N713ピンク3L7412549
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
60500137N713ピンク4L7413350
6,500
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする