曜日別特売

兼用スクラブ

兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣

美しい着こなしが続く形態安定&イージーケアのストレッチ生地。光の透過や反射を防ぐフルダル(つや消し)糸を用いた高級感のある素材で、UVカット、透け防止にも効果的な生地です。ストレッチが効いているためシワになりにくい上、二重織り構造で生地全体がしっかりとしているため、形態安定、イージーケアにも対応しています。桃の表面のような優しい肌触りのピーチタッチも魅力の一つです。
制電、制菌性に優れ(SEK赤ラベル)、さらに上着配色部は、洗濯時の色移り防止のため、カチオン染料で染色したこだわりの素材を使用しております。

機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット素材ポリエステル100% フルダルストレッチ二重織りツイル内容量1枚
全65種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
65種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60499218N711ネイビーSS639238
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499227N711ネイビーS689940
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499236N711ネイビーM7010542
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499245N711ネイビーL7111144
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499261N711ネイビーLL7411745
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499270N711ネイビー3L7412546
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499279N711ネイビー4L7413347
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499288N711ワインSS639238
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499297N711ワインS689940
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499306N711ワインM7010542
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499315N711ワインL7111144
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499331N711ワインLL7411745
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499340N711ワイン3L7412546
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499349N711ワイン4L7413347
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499358N711ターコイズSS639238
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499367N711ターコイズS689940
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499376N711ターコイズM7010542
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499385N711ターコイズL7111144
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499401N711ターコイズLL7411745
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499410N711ターコイズ3L7412546
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499419N711ターコイズ4L7413347
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499428N711ラベンダーSS639238
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499437N711ラベンダーS689940
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499446N711ラベンダーM7010542
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499455N711ラベンダーL7111144
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499471N711ラベンダーLL7411745
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499480N711ラベンダー3L7412546
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499489N711ラベンダー4L7413347
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499498N711サーモンピンクSS639238
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499507N711サーモンピンクS689940
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499516N711サーモンピンクM7010542
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499525N711サーモンピンクL7111144
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499541N711サーモンピンクLL7411745
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499550N711サーモンピンク3L7412546
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499559N711サーモンピンク4L7413347
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499568N712ネイビーS659438
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499577N712ネイビーM679839
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499586N712ネイビーL6910240
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499595N712ネイビーLL7010841
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499611N712ネイビー3L7011442
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499620N712ネイビー4L7012043
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499629N712ワインS659438
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499638N712ワインM679839
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499647N712ワインL6910240
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499656N712ワインLL7010841
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499665N712ワイン3L7011442
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499681N712ワイン4L7012043
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499690N712ターコイズS659438
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499699N712ターコイズM679839
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
60499708N712ターコイズL6910240
7,600
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする