曜日別特売

兼用スクラブ

兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣兼用スクラブ - 大丸白衣

着脱しやすさや収納容量など現場が求める機能を追求。快適機能を満載し、抜群の動きやすさを実現。ダブルクロス断面の六面体糸が汗をサッと吸収するから、素早く乾いて快適です。ナノ粒子のセラミックで紫外線もカット。通気性もよく軽やかで、2WAYストレッチで動きにフィットします。

機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾素材ポリエステル100% ダブルクロストリコット内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60500146N720グリーンSS923719
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500155N720グリーンS993920
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500171N720グリーンM1054521
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500180N720グリーンL1114722
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500189N720グリーンLL1174922
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500198N720グリーン3L1255123
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500207N720グリーン4L1335323
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500216N720ラベンダーSS923719
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500225N720ラベンダーS993920
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500241N720ラベンダーM1054521
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500250N720ラベンダーL1114722
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500259N720ラベンダーLL1174922
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500268N720ラベンダー3L1255123
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500277N720ラベンダー4L1335323
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500286N720エンジSS923719
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500295N720エンジS993920
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500311N720エンジM1054521
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500320N720エンジL1114722
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500329N720エンジLL1174922
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500338N720エンジ3L1255123
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500347N720エンジ4L1335323
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500356N720ネイビーSS923719
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500365N720ネイビーS993920
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500381N720ネイビーM1054521
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500390N720ネイビーL1114722
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500399N720ネイビーLL1174922
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500408N720ネイビー3L1255123
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
60500417N720ネイビー4L1335323
5,300
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする