曜日別特売

兼用パンツ

兼用パンツ - 大丸白衣兼用パンツ - 大丸白衣兼用パンツ - 大丸白衣

ディテールまでこだわった美しいシルエットと快適な履き心地。幅広いウェアとのコーディネートに対応。お手入れも簡単な快適素材を採用。高級感のあるストレッチ素材で、UVカット、透け防止にも効果的な生地です。シワになりにくいうえ、二重織り構造で生地全体がしっかりしており、形態安定、イージケアにも対応しています。

機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット素材ポリエステル100% フルダルストレッチ二重織りツイル内容量1枚
全14種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60501625N811ホワイトSS(ハーフ)8060~6794
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501641N811ホワイトS(ハーフ)8265~7297
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501650N811ホワイトM(ハーフ)8270~77102
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501659N811ホワイトL(ハーフ)8275~82107
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501668N811ホワイトLL(ハーフ)8280~90112
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501677N811ホワイト3L(ハーフ)8288~98118
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501686N811ホワイト4L(ハーフ)8296~106124
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501695N811ネイビーSS(ハーフ)8060~6794
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501711N811ネイビーS(ハーフ)8265~7297
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501720N811ネイビーM(ハーフ)8270~77102
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501729N811ネイビーL(ハーフ)8275~82107
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501738N811ネイビーLL(ハーフ)8280~90112
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501747N811ネイビー3L(ハーフ)8288~98118
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
60501756N811ネイビー4L(ハーフ)8296~106124
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする