大丸白衣
胸付きエプロン
たすき掛け(X型)の胸当てエプロンほどよい締めつけ感があり、安定感のある着心地が続く腰紐の調節次第で、自分のウエストサイズに合わせて着用できる
ウエスト(cm)
総長:173
素材
ポリエステル65% 綿35% ポプリン
肩紐長さ(cm)
96
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
裾廻り(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60502657
N323
114
89
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
60502666
N323
115
91
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
60502675
N323
116
95
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
60502691
N323
117
97
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
60502700
N323
114
89
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
60502709
N323
115
91
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
60502718
N323
116
95
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
60502727
N323
117
97
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください