曜日別特売

バッテリー式コードレス梱包機

バッテリー式コードレス梱包機 - WAKO(和光商事)バッテリー式コードレス梱包機 - WAKO(和光商事)バッテリー式コードレス梱包機 - WAKO(和光商事)バッテリー式コードレス梱包機 - WAKO(和光商事)バッテリー式コードレス梱包機 - WAKO(和光商事)バッテリー式コードレス梱包機 - WAKO(和光商事)

充電バッテリー式のPP/PETバンド用引締め機です。使い方は簡単。ボタンを押して強さ調整、バンドを引き締め、レバーを下げてバイブレーションによる溶着でバンドを結束します。簡単操作で作業が行えます。持ち運びが可能。梱包作業の多い現場で役立ちます。

用途段ボール、木材、パイプの梱包や結束。仕様1充電あたりの結束数:約400~500回、溶着時間調整:0.5~5秒(0.5秒ごと)質量(kg)3.7(バッテリー含)寸法(cm)43×27×18引締力(N)1200 ~3500(10段階)適合バンド幅(mm)13~16充電時間(分)約120適合バンドPP/PET (熱溶着対応バンド)、厚さ/0.4~1.2mm内容量1台
注意
※バッテリー(18V4.0Ah)2個付き
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60511161KM06431
128,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする