充電式バリカン スタイラー38

充電式バリカン スタイラー38 - macros充電式バリカン スタイラー38 - macros充電式バリカン スタイラー38 - macros充電式バリカン スタイラー38 - macros充電式バリカン スタイラー38 - macros充電式バリカン スタイラー38 - macros充電式バリカン スタイラー38 - macros充電式バリカン スタイラー38 - macros

ダイヤルを回してカットする長さを自由に調節可能なヘアバリカン。
2種類のアタッチメントが付属で38段階の長さ調節が可能です。
充電式(台座付き)コードレスで使用できる充電式。
刃を水洗い可能。

材質ABS POM PC ステンレス鋼質量(g)約160電源充電式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)3寸法(cm)約W5×D4.5×H18DC電源アダプタ(V)3、300mAh内蔵電池ニカド電池 1.2V 600mAh2本稼働時間(フル充電での連続稼動)約1(無負荷時)アズワン品番65-1332-56内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60505615MEBM-52
2,900
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする