曜日別特売

毛クズが飛び散らない吸引式バリカン

毛クズが飛び散らない吸引式バリカン - ロゼンスター(LOZENSTAR)毛クズが飛び散らない吸引式バリカン - ロゼンスター(LOZENSTAR)毛クズが飛び散らない吸引式バリカン - ロゼンスター(LOZENSTAR)

毛クズが飛び散らないので場所を気にせずヘアカットができる吸引式バリカン。
強力モーターでカットした毛を吸引しダストボックスに溜めます。
2種類のアタッチメントとダイヤル操作で合計38段階の刈り高調節が可能。
使用後はダストボックスに溜まった毛クズを取り出し、本体水洗いでいつでも清潔に使用できます。
USB充電交流式(Type-A to Type-C)でお手持ちのモバイルバッテリーやUSBポートにで充電が可能。
充電が切れた場合はコードにつないで交流式でも使用可能です。
※USB-ACアダプターは付属していません。
DC5V1Aのものをご用意ください。

付属品アタッチメント2個、USBケーブル(A-C)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、トリマー/ステンレス、ダストボックス/ABS樹脂、アタッチメント/ABS樹脂質量(g)222電源USB充電交流式(Type-A toType-C) リチウムイオン充電池1400mAh寸法(cm)幅5×奥行4.5×高さ19使用時間約90分(定格出力DC5V1AnoUSB-ACアダプターを使用時)充電時間約3時間アズワン品番60-2917-12内容量1台
注意
※ACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60503811VR-792
4,480
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする