曜日別特売

万能テーブル 幅30×奥行60×高さ72~105cm

万能テーブル 幅30×奥行60×高さ72~105cm - 高田ベッド製作所

高さを3cm間隔の15段階に調節可能
ノブネジ&安全ストッパー固定
耐久性の高い双輪キャスター付き
頑丈なメラミン化粧合板を採用

質量(kg)約10フレームスチール表面処理伸縮部:クロムメッキ仕上げ寸法(cm)幅30×奥行60×高さ72~105仕上土台部:粉体塗装アズワン品番63-2737-17内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60505001TB-11
47,000
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする