曜日別特売

活動量計 フェリカ通信機能付き

活動量計 フェリカ通信機能付き - A&D活動量計 フェリカ通信機能付き - A&D

UW-204NFCは、NFC(近距離無線通信)機能を内蔵したポケットタイプの活動量計です。
本製品はシステムインテグレータ向け製品です。
NFC対応のスマートフォンやPCにかざすことで、消費カロリや歩数などの計測データを転送でき、計測データは、スマートフォン上のアプリやインターネット上の健康管理サービスで、ご使用いただけます。
健康管理アプリA&D Connect Smartでも連携データ受信することは可能ですが、運動強度など一部のデータはアプリに反映しません(歩数、距離、カロリーのみ連携)

付属品お試し用電池(CR2032x1個)、ストラップ(クリップ付)、取扱説明書(品質保証書付)測定項目総表示カロリー、活動消費カロリー、歩数、アクティブ歩数、距離、アクティブ時間、身体活動量検出方式3D加速度センサー本体質量(g)約25(電池含む)表示方式LCD方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.8×10.8×33通信方式近距離無線通信(NFC方式)内部メモリー1日毎のデータは過去90日まで保存、1時間ごとのデータは過去30日まで保存、メッツヒストグラムアズワン品番68-9291-44内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60506096UW-204NFC
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする