コンテナエース L ネイビーブラック

コンテナエース L ネイビーブラック - サンコープラスチックコンテナエース L ネイビーブラック - サンコープラスチックコンテナエース L ネイビーブラック - サンコープラスチックコンテナエース L ネイビーブラック - サンコープラスチックコンテナエース L ネイビーブラック - サンコープラスチックコンテナエース L ネイビーブラック - サンコープラスチックコンテナエース L ネイビーブラック - サンコープラスチック

収納ケース コンテナーエース L

用途
シンプルなフォルムで使い勝手を選びません。ハンドル付きで移動も便利。
日用雑貨・DIY用品・洗車用品など、さまざまな収納に。
フタはロック式で、しっかり収納。
ハンドルが付いていて部屋から部屋への移動などに便利
蓋には4センチ程の深さがあるので、少し高さのあるものでも収納できます
材質ポリプロピレンネイビーブラック質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×340×300内容量1個(28.5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60511127?076298
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする