曜日別特売

ビュッフェカート シルバー W526×D483×H937mm

ビュッフェカート シルバー W526×D483×H937mm - 大和産業ビュッフェカート シルバー W526×D483×H937mm - 大和産業ビュッフェカート シルバー W526×D483×H937mm - 大和産業ビュッフェカート シルバー W526×D483×H937mm - 大和産業ビュッフェカート シルバー W526×D483×H937mm - 大和産業

配膳やビュッフェ会場でご利用いただけるカートです。
W(最大)450mm×D(最大)320mmのトレーが2つ載せられます。
食堂での利用や患者様へのお食事の配膳などにも活躍します。

材質ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹、スチール質量(kg)8シルバーキャスター(mm)直径100 車輪幅27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×483×937対応【トレーサイズ(mm)】最大W450×D320 ※別売【トレー積載(枚)】上段と中段にそれぞれ1ずつ積載可能アズワン品番65-5647-05ネスティング寸法(mm):155内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60505947BFC200-C100
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする