曜日別特売

ティルト&リクライニング車いす ラクまくら仕様

ティルト&リクライニング車いす ラクまくら仕様 - カワムラサイクル

3つの関節で上下・前後に調整するため、スライドパイプの出っ張りがなく、介助者の妨げになりません。
工具なしで上下・前後・左右に角度可変するため、利用者の身体状況・座高に合わせやすく調整できます。
食事介助の際、誤嚥防止のヘッドポジションをとりやすい!!

材質フレーム/アルミニウム、座面/ビニールレザー寸法(mm)座面:(座幅)420×(前座高)440本体質量(kg)約24.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×1130(※最大1680)×1150(※最大1480)車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ機能足踏みブレーキ、アームサポート上下式、エレベーティング&スイングアウト式、押手高さ調整装備クッション、介助ブレーキ、背・座張り調整、ノーパンクタイヤ、転倒防止バー、体幹支持パッドアズワン品番7-2299-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60506708KXL16-42EL/RM No.47
212,000
209,800
非課税商品
209,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする