離乳食調理セット ベーシック

離乳食調理セット ベーシック スケーター 離乳食調理セット ベーシック スケーター

電子レンジで時短調理!おかゆや離乳食が簡単に作れる離乳食調理セット
セット内容:・フタ・本体容器・すり鉢プレート・裏ごしプレート・おろしプレート・調理スプーン・保冷剤
こちらの商品1つで基本の離乳食を作るセットが揃っています
使わないときは重ねてコンパクトに収納出来ます
離乳食調理セットで作る簡単レシピ付き

材質フタ・おろし・裏ごし枠・スプーン・すり鉢・本体容器:ポリプロピレン(耐熱温度-20~140度)、すべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度-20~140度)、裏ごし網:ステンレス、保冷剤:外装/PVC(耐冷温度-16度)、ジェル/高吸水性ポリマー・防腐剤・水・グリセリン 容量(mL)本体容器:550、すり鉢:400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×200×93 アズワン品番68-5716-82 内容量1個
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでださい
※直火オーブン及びグリルでの使用はしないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60506069 CLBACS1
3,200
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする