睦三
シャワーキャリー 500×895×900mm
移動にスムーズな4輪キャスター仕様で設置トイレに対応しています。
足ステップはスイングタイプで移乗の際に大変便利です。
仕様
前脚:Φ3インチ(約76mm) 固定キャスター、後脚:ストッパー機能付き
材質
本体/アルミ、背もたれ/ナイロン、座/EVA樹脂、ステップ/ポリプロピレン
質量(kg)
8.4
外形寸法(mm)
幅500×奥行895×高さ900
耐荷重(kg)
80
車輪
樹脂ダブルロックキャスター100mm(金属部ステンレス)
アズワン品番
7-1411-01
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
410×380×480
内容量
1台
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60506665
LW
¥
100,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください