曜日別特売

手動式洗浄器 エコウォッシュ

手動式洗浄器 エコウォッシュ - セーブインダストリー手動式洗浄器 エコウォッシュ - セーブインダストリー手動式洗浄器 エコウォッシュ - セーブインダストリー手動式洗浄器 エコウォッシュ - セーブインダストリー手動式洗浄器 エコウォッシュ - セーブインダストリー

赤ちゃんのおしり・介護・停電時・海外旅行・レジャーなど、水洗トイレがない場合や使えない時に、とっても便利!
ロングノズルが自在に曲がるので、妊婦さん・体型の大きい方も、体にフィットして楽々ウォッシュ!
ポイント1:本体が手にピッタリフィットし、滑りにくい形状です
ポイント2:本体が柔らかい素材なので、女性・子供さんでも、軽い力でしっかり洗浄
ポイント3:ペットボトルに簡単に取り付けでき、収納時はコンパクトに
ポイント4:携行に便利な収納ポーチ付、部品が分解洗浄できるので、衛生的です

材質本体・パッキン…ポリエチレン樹脂(耐熱温度80℃)、チューブ…シリコーンゴム(耐熱温度:180℃)、ノズル・キャップ・ジャバラ…ポリプロピレン樹脂(耐熱温度120℃)、自在芯…アルミニウム、収納ポーチ…ポリエステル、ポーチ止め具…ポリプロピレン寸法(mm)約315×75×35容量(mL)180質量(g)約44キャップペットボトルに装着可アズワン品番65-3402-22内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60505938SV-4151
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする