SARAYA(サラヤ)
うるおい泡ボディソープ500mLポンプ付
洗浄成分100%植物由来のうるおい泡ボディソープふわふわの泡で泡立てる手間がいらず、洗浄時間が短縮できます。
使用方法
適量を手やスポンジなどにとり、やさしく洗った後、十分にすすいで下さい。
材質
ボトル:PE /ポンプ:PP
形状
内容物:液状、吐出・噴射:泡状
容器仕様
ウインドウストライプ|インモールドラベル仕様|QRコード付き
外観
無色~淡黄色 透明液体
アズワン品番
63-4061-42
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60505028
51284
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000