曜日別特売

ベッドパンウォッシャー用スケール防止剤5L

ベッドパンウォッシャー用スケール防止剤5L - SARAYA(サラヤ)

ベッドパンウォッシャー庫内や尿器・便器に付着するスケールなどの蓄積を防止します。
スケール分散効果およびスケール発生防止効果に優れています。
様々なプラスチック素材に使用できます。
防錆剤配合で、ステンレス・銅・真鍮にも使用できます。
使用方法お手持ちの洗浄機に合わせて使用してください。
推奨使用濃度:0.05~0.15%(水の硬度に応じて0.45%までで使用してください。)
自動注入の場合、自動供給装置のホースの先端が本剤内に漬かっていることを確認してください。

使用方法(希釈倍率・標準使用濃度・用法等)洗浄機の操作方法に従って洗浄してください。推奨使用濃度0.05~0.15%/水の硬度に応じて0.45%までで使用してください。材質容器/PE、キャップ/PP形状内容物:液状、吐出・噴射:液状外観赤色透明液体アズワン品番63-4060-81希釈内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6050501950359
8,910
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする