Panasonic(パナソニック)
コンパクトストレートアイロン EH-HV1Bシリーズ
毛先までまとまる ツヤ髪スタイリング。
2Wayのコンパクトストレート。
仕様
仕上がり:ストレート・カール、海外使用:○
質量(g)
約265
消費電力(W)
20
電源
交流式
温度(℃)
アイロン部:約160(100V時)、約170(240V時)
コード長さ(m)
約1.7(360°:回転式コード)
コーティング
グロスコーティング
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
パッケージ:27.5×9.5×4.6
本体寸法(cm)
高さ24.2×幅2.91×奥行3.7
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60507207
EH-HV1B-K
ブラック
60-3265-65
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60507216
EH-HV1B-W
ホワイト
60-3265-66
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000