マキテック
シャワーベンチNY
ソフトクッション仕様の折り畳み式シャワーベンチです。
材質
フレーム/アルミ製、クッション/EVA、背もたれ・座面/PE(ポリエチレン)、先ゴム/TPR、肘掛け/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約3
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×445~485×660~710、座面:395×355
座面高さ(mm)
350~400(3段階)
アズワン品番
7-2259-01
折りたたみ寸法(mm)
520×250×735
内容量
1個
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60506699
SB-51RE
¥
22,660
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください