VC工業
ボディスポンジ 1箱 1000個入
水に濡らすことで膨らみます。
材質
ポリウレタン(白)、包材:OPP0.05mm
色
包材:白+黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
包材:130×90
本体サイズ(mm)
W105×奥行65×厚さ25
アズワン品番
60-0546-53
内容量
1箱(1000個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60503759
4463175
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000