VC工業
折りたたみスリムブラシ 1箱 1000本入
髪をとくヘアブラシです。
コンパクトに折り畳むことが出来ます。
内容量
1箱(1000本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
本体サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60506961
8233406
ポリプロピレン、包材:OP20/CP20
包材:50×125
アイボリー、包材:透明無地
16×90×H28(折畳み状態)
60-0546-17
¥
25,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60506970
8233069
ポリプロピレン、包材:OP20/CP20
包材:60×125
半透明、包材:透明無地
16×90×H32(折畳み状態)
60-0546-20
¥
28,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60506979
8463000
ポリプロピレン、包材:マットOP20/CP20
包材:65×130
アイボリー、包材:白+ロゴ1色(黒)
15×90×H25(折畳み状態)
60-0546-23
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000