曜日別特売

サウンドブロック

サウンドブロック - 鈴木楽器製作所サウンドブロック - 鈴木楽器製作所サウンドブロック - 鈴木楽器製作所

一音ごとに共鳴箱が付いているため、バラバラにして使用することもできます。
ボックスには木材を使用しており、優しく美しい音が響きます。

仕様音域:クロマチック25音(c^2~c^4)(C52~C76)付属品マレット(SBP-01H・SBP-02S)・ケース材質高力アルミ合金音板・栓ボックス・プライウッドケース質量(kg)6寸法(cm)60×45×7アズワン品番63-1871-08内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60504985SB-25
80,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする