曜日別特売

忍SHINOBIX 10穴ハーモニカ フルセット

忍SHINOBIX 10穴ハーモニカ フルセット - 鈴木楽器製作所

量産品として世界初のサイレンサー付き10ホールハーモニカセット
忍SHINOBIXはハーモニカとサイレンサー(消音器)の2つのパーツで構成され、簡単に着脱することができます。
円柱状のサイレンサーは内部がらせん構造になっており、通常モデルの約1/5にまで音量を軽減。
吹きやすいカバー形状がハーモニカらしい演奏性を損なうことなくお楽しみいただけます。
これまで防音対策や練習環境に悩んでいた多くの愛好家、これからハーモニカをはじめてみたいすべての方に、演奏をもっと身近で楽しく、毎日気軽に手にしていただけるハーモニカです。

仕様音域:10穴20音、調子:C調セット内容サイレンサー、ハーモニカC調、EVAケース材質カバー・サイレンサー/ABS、ボディ/天然木繊維入樹脂寸法(mm)100×62×42質量(g)116アズワン品番63-9661-56内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60505299SNB-20
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする