三味線セット かえで

三味線セット かえで - 鈴木楽器製作所

演奏に必要なものが全てそろった細棹三味線のセットです。
「かえで」は胴に木材を、天神と棹にはプラスチックを使用しているため全体の重量バランスが良く、初めての方にもおすすめです。
特殊合成皮は非常に丈夫な素材のためバチで皮を叩いても大丈夫ですし、湿度や温度の変化にも強く、手入れも容易です。

付属品根緒・8mm駒・膝ゴム・譜尺シール2枚(平均律音階と邦楽音階)・胴掛・1長袋・2手引書・3天神袋・4指掛・5調子笛・6撥(樹脂製)材質ABS樹脂(棹・天神)・木胴(ナトー)・合成皮・テトロン(一~三の糸)質量(kg)1.3備考膝ゴム・胴ゴムは本体に貼られた状態で出荷されます。のべ棹を採用(「継ぎ」が無い一本つなぎ)・日本製種類細棹(標準品)寸法(cm)幅20×奥行10×全長99アズワン品番63-9661-69内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60505360MS-8
55,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする