鈴木楽器製作所
メロディオン アルト
教育用にも、また大人のメロディオンユーザーにも人気の高いモデル。
赤×青の鮮やかなカラーリングとアイボリーの鍵盤が目を惹くデザインです。
仕様
鍵数・音域:アルト37鍵 f~f3
付属品
フレキシブルマウスピース(MP-161)・ショルダーストラップ付ナイロンソフトケース(MP-2200)
材質
アルミカバー・リン青銅リード
質量(g)
本体940 ケース135
本体寸法(mm)
470×110×55
アズワン品番
63-9661-48
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60505290
M-37C plus
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000